Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SDE Crimp-Matrizensatz, 28AWG / 24AWG max., Typ Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687133
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2361497-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpsteckverbinder-Typ = Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 24AWG
Serie = SDE
Drahtstärke = 0.08 → 0.21mm²
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
24AWG
Serie:
SDE
Drahtstärke:
0.08 → 0.21mm²
Weitere Suchbegriffe: 2687133, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 23614972, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,62*
€ 461,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,84*
€ 393,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,89*
€ 380,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.