Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SDE Crimp-Matrizensatz, 28AWG / 22AWG max., Typ Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687143
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2370817-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpsteckverbinder-Typ = Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Serie = SDE
Drahtstärke = 28 → 22AWG
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Serie:
SDE
Drahtstärke:
28 → 22AWG
Weitere Suchbegriffe: 2687143, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 23708172, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,78*
€ 724,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,36*
€ 713,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,11*
€ 655,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,37*
€ 621,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,15*
€ 608,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.