Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SDE Crimp-Matrizensatz, 24AWG / 22AWG max., Typ Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687187
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2382775-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpsteckverbinder-Typ = Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Serie = SDE
Drahtstärke = 0.22 → 0.35mm²
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Serie:
SDE
Drahtstärke:
0.22 → 0.35mm²
Weitere Suchbegriffe: 2687187, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 23827752, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,65*
€ 809,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,17*
€ 792,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,60*
€ 725,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,04*
€ 689,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,16*
€ 677,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.