Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SDE Crimp-Matrizensatz, 17AWG / 14AWG max., Typ Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687218
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2389861-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpsteckverbinder-Typ = Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG = 17AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Serie = SDE
Drahtstärke = 17 → 14AWG
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG:
17AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Serie:
SDE
Drahtstärke:
17 → 14AWG
Weitere Suchbegriffe: 2687218, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 23898612, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,92*
€ 1.130,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,94*
€ 1.093,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,26*
€ 1.054,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,99*
€ 1.001,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,76*
€ 989,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.