Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SDE Crimp-Matrizensatz, 18AWG / 16AWG max., Typ Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687237
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2390408-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpsteckverbinder-Typ = Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG = 18AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Serie = SDE
Drahtstärke = 0.7 → 1.5mm²
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG:
18AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Serie:
SDE
Drahtstärke:
0.7 → 1.5mm²
Weitere Suchbegriffe: 2687237, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 23904082, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.783,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.971,88*
€ 3.536,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.952,93*
€ 3.513,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.898,63*
€ 3.449,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.783,23*
€ 3.312,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.