Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SDE Crimp-Matrizensatz, 20AWG / 19AWG max., Typ Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687239
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2390409-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
te connectivity crimpeinsatz
Crimpsteckverbinder-Typ = Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 19AWG
Serie = SDE
Drahtstärke = 20 → 19AWG
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
19AWG
Serie:
SDE
Drahtstärke:
20 → 19AWG
Weitere Suchbegriffe: 2687239, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 23904092, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.043,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.237,98*
€ 3.853,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.218,33*
€ 3.829,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.163,22*
€ 3.764,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.043,44*
€ 3.621,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.