Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SDE Crimp-Matrizensatz, 20AWG / 17AWG max., Typ Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687243
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2390879-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
te connectivity crimpeinsatz
Crimpsteckverbinder-Typ = Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 17AWG
Serie = SDE
Drahtstärke = 0.5 → 1mm²
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
17AWG
Serie:
SDE
Drahtstärke:
0.5 → 1mm²
Weitere Suchbegriffe: 2687243, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 23908792, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,15*
€ 904,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,50*
€ 871,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,76*
€ 817,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,99*
€ 777,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,75*
€ 766,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.