Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SDE Crimp-Matrizensatz, 16AWG / 14AWG max., Typ Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687279
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2392945-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpsteckverbinder-Typ = Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Serie = SDE
Drahtstärke = 1.5 → 2.5mm²
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Serie:
SDE
Drahtstärke:
1.5 → 2.5mm²
Weitere Suchbegriffe: 2687279, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 23929452, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,83*
€ 888,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,72*
€ 870,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,47*
€ 816,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,08*
€ 775,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,16*
€ 766,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.