Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SDE Crimp-Matrizensatz, 22AWG / 18AWG max., Typ Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687290
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2394165-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
te connectivity crimpeinsatz
Crimpsteckverbinder-Typ = Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Serie = SDE
Drahtstärke = 22 → 18AWG
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Crimpzange
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Serie:
SDE
Drahtstärke:
22 → 18AWG
Weitere Suchbegriffe: 2687290, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 23941652, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 290,88*
€ 354,62*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 277,51*
€ 375,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,62*
€ 422,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,12*
€ 420,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,23*
€ 387,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,09*
€ 359,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.