Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools Nietzange, 2.4mm → 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693213
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     TEAHR81
EAN/GTIN:
     5020385085886
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange
Nietengröße max. = 4.8mm
Nietengröße min. = 2.4mm
Weitere Informationen:
Nietengröße max.:
4.8mm
Nietengröße min.:
2.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2693213, Handwerkzeuge, Tacker & Nietzangen, Nietzangen, Teng Tools, TEAHR81, Hand Tools, Staplers & Riveters, Rivet Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.