Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Feinsicherung T / 12A 6.3 x 32mm 250V ac Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693863
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8020.0603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 12A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Weitere Informationen:
Strom:
12A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, 2693863, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 80200603, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,94*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 1,33*
1 Tag
142
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,891*
€ 1,84*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,08*
€ 162,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
8040.0001
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.