Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter-Clip aus Berylliumkupfer, für 6.3 x 32mm Sicherungen bis 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737929
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8040.0001
EAN/GTIN:
     5059039760589
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 32a
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Montageart = Leiterplattenmontage
Clip-Material = Berylliumkupfer, verzinnt
Breite = 7.2mm
Länge = 8mm
Höhe = 14.3mm
Zur Verwendung mit = Sicherung 6,3 x 32 mm

Schurter-Sicherungshalterclips. Professionelle Serie von Schurter-Sicherungshalteklammern für 20 und 32 A Anwendungen. Diese Sicherungshalteklammern in robuster Ausführung bieten eine minimale Verlustleistung durch hohe Klemmkraft. Anwendungsgebiete: Fotovoltaikanwendungen. Umrichter. Akkuladungs-Controller. Strangsicherungshalter. Gleichstromanwendungen. Lötanschlussklemmen und Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Montageart:
Leiterplattenmontage
Clip-Material:
Berylliumkupfer, verzinnt
Breite:
7.2mm
Länge:
8mm
Höhe:
14.3mm
Zur Verwendung mit:
Sicherung 6,3 x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: 1737929, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungshalter Clips, Schurter, 80400001, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Clips
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,4399*
€ 0,54445*
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 1,13*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,24*
1 Tag
7794
1
€ 14,99*
ab € 0,568*
€ 1,44*
10
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,54445*
€ 0,6479
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,53172*
€ 0,63275
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5199*
€ 0,61868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4399*
€ 0,52348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 544,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
8020.0604
ab € 0,44*
Zubehör
Schurter
8020.0605
ab € 0,44*
Zubehör
Schurter
8020.0607
ab € 0,44*
Zubehör
Schurter
8020.0603
ab € 0,44*
Zubehör
Schurter
8020.0606
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.