| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2694271 Herst.-Nr.: AJB170-000-600 EAN/GTIN: 5038428130332 |
| |
|
| | |
| Farbe = Rot Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Nein Material = ABS Schlitze = Ja gefüttert = Nein Spitzentyp = Standardausführung Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = EVOLite Erfüllte Normen = EN397 Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Nein | Material: | ABS | Schlitze: | Ja | gefüttert: | Nein | Spitzentyp: | Standardausführung | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | EVOLite | Erfüllte Normen: | EN397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, 2694271, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, JSP, AJB170000600, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 20,56* | € 24,74* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,52* | € 26,97* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 19,01* | € 27,01* | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 22,50* | € 29,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,95* | € 39,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|