|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2694313 Herst.-Nr.: ASA770-15P-900 EAN/GTIN: 5038428125260 |
| |
|
|  |  |
 | Scheibenfarbe = Gelb UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F Linsenmarkierung EN166 = 1 Weitere Informationen:  |  | Scheibenfarbe: | Gelb | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F | Linsenmarkierung EN166: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, einscheibenbrille en 166, augenschutzschild, 2694313, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, JSP, ASA77015P900, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
|  |  |
| |