Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact LC1E Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V / 9 A 4 kW 3 NO (Schließer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2696342
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1E0910M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V
Kontaktnennstrom = 9 A
Reihe = EasyPact
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 NO (Schließer)
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Kabel
Länge = 74mm
Tiefe = 80mm
Better World-Verifizierung = Green Premium
Montageart = DIN-Schiene°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V
Kontaktnennstrom:
9 A
Reihe:
EasyPact
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 NO (Schließer)
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Kabel
Länge:
74mm
Tiefe:
80mm
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Montageart:
DIN-Schiene°C
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, leistungsschütz 220v ac 3s, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, 2696342, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Schneider Electric, LC1E0910M5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,38*
€ 31,90*
€ 5,00*
ab € 24,59*
€ 33,61*
€ 3,90*
ab € 27,98*
€ 38,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,37*
€ 40,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAEP1
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.