Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz Easy TeSys 3P 9A 220VAC 50Hz LC1E0910M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-18069289
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1E0910M5
EAN/GTIN:
     3606480327766
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz Easy TeSys 3P 9A 220VAC 50Hz LC1E0910M5

Easy TeSys Control Schütz 3-polig für Motoranwendungen bis zu 9A 4kW 440V. It bietet eine 220V 50Hz AC Spule, 1NO eingebaute Hilfskontakte, Leistungs- und Steueranschlüsse durch Schraubklemmen. 45mm Breite für Standardbetriebsraten bis zu 1800 Zyklen pro Stunde. Es bietet Standard-Zuverlässigkeit und Langlebigkeit mit 1,4 Mio. Zyklen elektrischer Lebensdauer AC-3 und 10 Mio.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,85*
€ 31,05*
€ 6,90*
ab € 20,15*
€ 31,66*
€ 3,90*
ab € 25,88*
€ 34,68*
€ 8,95*
ab € 43,83*
€ 52,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAEP1
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.