Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Farblinienband
>
Artikel
3M Polypropylenfolie Kreppband Grün Gummi-Kleber 25.4mm x 54.86m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2698169
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000001161
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Farblinienband
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Trägermaterial = Polypropylenfolie
Klebermaterial = Gummi
Breite = 25.4mm
Länge = 54.86m
Serie = Scotch
Farbe = Grün
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Klebermaterial:
Gummi
Breite:
25.4mm
Länge:
54.86m
Serie:
Scotch
Farbe:
Grün
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Abdeckband
Weitere Suchbegriffe:
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
scotch abklebeband 25mm
,
abdeckband 25 mm
,
abdeckband
,
2698169
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
3M
,
7000001161
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Masking Tapes
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8580
22 Tage
nicht lagernd
36
€ 6,95*
ab € 40,85*
€ 48,51*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 38,65*
€ 52,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ 461X Lapping Film, 9,0 Micron, Bogen 215,9 mm x 279 mm
3M
62313
ab € 96,44*
Zubehör
3M™ 8979 UV-beständiges Gewebeklebeband Duct Tape, blau, 48 mm x 22,8 m, 0,33 mm
3M
89794822
ab € 11,00*
Zubehör
3M™ 8979 UV-beständiges Gewebeklebeband Duct Tape, blau, 48mm x 54,8m, 0,33mm
3M
89794855
ab € 25,43*
Zubehör
3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363, Silber, 25 mm x 33 m
3M
3632533
ab € 4.367,13012*
Zubehör
3M™ Atemschutzmaske 8812, FFP1, mit Cool Flow™ Ausatemventil
3M
8812
ab € 1,23*
Zubehör
3M™ Bumpon™ SJ5023 Elastikpuffer, Grau, 20,5 x 7,6 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30
3M
SJ5023G
ab € 0,179*
Zubehör
3M™ Bumpon™ SJ5312 Elastikpuffer, Transparent, 12,7 x 3.5 mm, Klebstoff Acrylat A-20
3M
SJ5312T
ab € 0,07267*
Zubehör
3M™ Bumpon™ SJ5382 Elastikpuffer, Transparent, 6,4 x 1,9 mm, Klebstoff Acrylat A-20
3M
SJ5382T
ab € 0,0507*
Zubehör
3M™ Bumpon™ SJ6506 Elastikpuffer, Transparent, 9,5 x 3,8 mm, Klebstoff Synthetischer Kautschuk R-25
3M
SJ6506T
ab € 0,0728*
Zubehör
3M™ Dirt Trap Kabinenschutz, Weiß, 91 m x 71 cm, 36852
3M
36852
ab € 425,47*
Zubehör
3M™ Ersatzhauben für S657 mit innerem Latz, Material: Web 24
3M
S-60710
ab € 28,72*
Zubehör
3M™ Fit Test Dichtsitz-Prüfkit FT-10, Süß
3M
FT-10
ab € 163,90*
Zubehör
3M™ Fit Test Dichtsitz-Prüfkit FT-30, Bitter
3M
FT-30
ab € 164,54*
Zubehör
3M™ Hakenband SJ3526, Schwarz, 15 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich
3M
3526S15
ab € 10,77*
Zubehör
3M™ Hakenband SJ3572, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Aussenbreich
3M
3572S25
ab € 620,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen