Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Grundplatte 6U, 485 x 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698610
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2698610
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Rack-Panels
Typ = Grundplatte
Serie = NOVASTAR
Abmessungen = 485 x 92mm
Höheneinheiten HE = 6U
Weitere Informationen:
Typ:
Grundplatte
Serie:
NOVASTAR
Abmessungen:
485 x 92mm
Höheneinheiten HE:
6U
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,06*
€ 41,29*
€ 6,90*
ab € 31,38*
€ 41,97*
Frei Haus
ab € 31,97*
€ 42,84*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 74,01*
€ 98,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.