Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar-Bodenblech, Mehrteilig, Rückwand, Filterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novastar-Bodenblech, Mehrteilig, Rückwand, Filterplatte
Novastar-Bodenblech, Mehrteilig, Rückwand, Filterplatte
Artikel-Nr.:
     4502-85H5414
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-255
EAN/GTIN:
     4036088099021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Filterplatten
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Abdeckung wird zum Schließen der Basisplattenlücke verwendet.
Weitere Informationen:
Breite:
485 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
92 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Bodenplatte
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rückwand Schaltschrank, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, filterplatten, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Bodenplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,00*
€ 41,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,96*
€ 42,74*
Frei Haus
ab € 32,15*
€ 42,76*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,68*
€ 119,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.