Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF FILTER FUER BODENBLECH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF FILTER FUER BODENBLECH
SCHROFF FILTER FUER BODENBLECH
SCHROFF FILTER FUER BODENBLECH
SCHROFF FILTER FUER BODENBLECH
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6204
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230255
EAN/GTIN:
     4036088099021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Filterplatten
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Novastar-Bodenblech, Mehrteilig, Rückwand, Filterplatte

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
0.375 kg
Bruttogewicht:
0,375
Weitere Suchbegriffe: Rückwand Schaltschrank, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, filterplatten, 27230-255, Schroff, 27230255, 194605099023, Novastar, nvent, 19-zoll, ENC_27230-255
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,06*
€ 41,29*
€ 6,90*
ab € 31,38*
€ 41,97*
Lager 337
Frei Haus
ab € 31,97*
€ 42,84*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 74,01*
€ 98,31*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.