Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN AFS Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 1200 mm x 600 mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701106
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AFS12063
EAN/GTIN:
     8713574086425
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Regendach
Höhe Außen = 1200 mm
Breite Außen = 600 mm
Äußere Tiefe = 300mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304, Edelstahl 316
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Serie = AFS
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1200 mm
Breite Außen:
600 mm
Äußere Tiefe:
300mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304, Edelstahl 316
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Serie:
AFS
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, schaltschrank regenschutzdach, 2701106, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, AFS12063, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.276,89*
€ 1.408,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.228,80*
€ 1.409,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,20*
€ 1.676,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,35*
€ 1.650,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,78*
€ 1.564,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,14*
€ 1.482,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,80*
€ 1.462,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.