Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2421S-160 Spitzzange / Backen 50mm , gebogen 160 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702365
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2421S-160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 160 mm
ESD-sicher = Nein
Backenlänge = 50mm
Modellnummer = 2421S-160
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
160 mm
ESD-sicher:
Nein
Backenlänge:
50mm
Modellnummer:
2421S-160
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: spitzzange bahco gebogen, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, 2702365, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Bahco, 2421S160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,88*
€ 50,12*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,20*
€ 51,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.