Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco VDE Kabelmesser mit Kunststoff-Griff 180 mm, Klinge 55,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702378
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2820VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 55,5 mm
Gesamtlänge = 180 mm
Griff-Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
55,5 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Griff-Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, kabelmesser bahco, abisolier messer, 2702378, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabel-Messer, Bahco, 2820VDE, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Knives
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,64*
€ 15,92*
€ 4,00*
ab € 12,94*
€ 18,39*
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 18,42*
€ 6,90*
ab € 15,49*
€ 21,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,91*
€ 25,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.