Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 241-40 Zange 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703254
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     241-40
EAN/GTIN:
     3272670387799
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 215 mm
Spitzen-Art = Feststellbarer Griff
Modellnummer = 241-40
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
215 mm
Spitzen-Art:
Feststellbarer Griff
Modellnummer:
241-40
Weitere Suchbegriffe: seegering zange, 2703254, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 24140, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.