Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PSE Drucksensorsteuereinheit, PNP x 2, 4 → 20mA, 1 → 5V, Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704315
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PSE303-LAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anzeigentyp = Digital
Anzahl der Schaltausgänge = 2
Serie = PSE
IP Schutzart = IP40, IP65
Versorgungsstrom = 4 → 20mA
Versorgungsspannung = 1 → 5V
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
Digital
Anzahl der Schaltausgänge:
2
Serie:
PSE
IP Schutzart:
IP40, IP65
Versorgungsstrom:
4 → 20mA
Versorgungsspannung:
1 → 5V
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor smc, differenzdrucksensor, 2704315, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Drucksensor-Regler, SMC, PSE303LAC, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pressure Sensor Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,98*
€ 91,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,90*
€ 125,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.