Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PSE512 Drucksensor 0kPa bis 2kPa, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704319
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PSE512-R06-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = 0kPa
Druckanzeige max. = 2kPa
Genauigkeit = ± 0,3 %
Ausgangstyp = Analog
Serie = PSE512
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
0kPa
Druckanzeige max.:
2kPa
Genauigkeit:
± 0,3 %
Ausgangstyp:
Analog
Serie:
PSE512
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor smc, differenzdrucksensor, 2704319, Automation, Sensoren, Drucksensoren, SMC, PSE512R06Q, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.