Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TUS Pneumatikschlauch Polyurethan Grün, Innen-Ø 4mm / Außen 2.5mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704983
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TUS0425G-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 2.5mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Grün
Material = Polyurethan
Länge = 20m
Anwendung = Rohrleitungen in geschlossenen Räumen
Serie = TUS
Modellnummer = TUS0425
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
2.5mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Grün
Material:
Polyurethan
Länge:
20m
Anwendung:
Rohrleitungen in geschlossenen Räumen
Serie:
TUS
Modellnummer:
TUS0425
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch smc, 2704983, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, TUS0425G20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 16,53*
€ 21,88*
5 Tage
45
€ 4,90*
ab € 16,60*
€ 21,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,21*
€ 31,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.