Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TUS Pneumatikschlauch Polyurethan Grün, Innen-Ø 5mm / Außen 8mm x 20.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704987
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TUS0805G-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 8mm
Schlauchinnendurchmesser = 5mm
Farbe = Grün
Material = Polyurethan
Länge = 20.5m
Anwendung = Rohrleitungen in geschlossenen Räumen
Serie = TUS
Modellnummer = Series TUS
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
8mm
Schlauchinnendurchmesser:
5mm
Farbe:
Grün
Material:
Polyurethan
Länge:
20.5m
Anwendung:
Rohrleitungen in geschlossenen Räumen
Serie:
TUS
Modellnummer:
Series TUS
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch smc, 2704987, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, TUS0805G20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,58*
€ 67,42*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,87*
€ 67,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,60*
€ 95,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.