Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Sauggreifer, SMC Serie ZP, Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705162
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZPT25BS-B01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 25mm
Pad-Typ = Raue Einsätze
Pad-Material = Silikonkautschuk
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Serie = ZP
Gewindeanschluss Größe = Rc 1/8 Zoll
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
25mm
Pad-Typ:
Raue Einsätze
Pad-Material:
Silikonkautschuk
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Serie:
ZP
Gewindeanschluss Größe:
Rc 1/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, vakuumsauger silikon, balgsauger, 2705162, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, SMC, ZPT25BSB01, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 10,41*
€ 14,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,01*
€ 18,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.