Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR Sauggreifer, SMC Serie ZP, Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705167
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZPT40UN-B8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 40mm
Pad-Typ = Raue Einsätze
Pad-Material = NBR
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Serie = ZP
Gewindeanschluss Größe = M8 x 1,25
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
40mm
Pad-Typ:
Raue Einsätze
Pad-Material:
NBR
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Serie:
ZP
Gewindeanschluss Größe:
M8 x 1,25
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, smc sauggreifer, balgsauger, nbr sauggreifer, 2705167, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, SMC, ZPT40UNB8, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
2
2
€ 4,90*
ab € 8,16*
€ 10,95*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 8,28*
€ 11,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 9,53*
€ 12,90*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,11*
€ 15,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.