Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly 2mm Gewindeschneider M14 Außen-Ø 38.1mm 13mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705503
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     1100041140200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705503
Handwerkzeuge
Gewinde-Schneidzeug
Gewindeschneider
Gewindegröße = M14
Steigung = 2mm
Außendurchmesser = 38.1mm
Stärke = 13mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M14
Steigung:
2mm
Außendurchmesser:
38.1mm
Stärke:
13mm
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.