Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Taster SPST, Gull Wing 50mA Tastend 7.75mm Taster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707934
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1612.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Gull Wing
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 7.75mm
Betätigertyp = Taster
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50mA
IP Schutzart = IP 40
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Gull Wing
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerlänge:
7.75mm
Betätigertyp:
Taster
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50mA
IP Schutzart:
IP 40
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, schurter kurzhubtaster, kurzhubtaster, drucktaster ip40, 2707934, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, Schurter, 1241161211, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,26*
10
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,58*
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,61*
1 Tag
844
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 3,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.