Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/30 VAC/42 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/30 VAC/42 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwar
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/30 VAC/42 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwar
Artikel-Nr.:
     4502-59P3880
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1612.11
EAN/GTIN:
     4099889210293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Printmount und SMD Taster, 1241.1612.11, SCHURTER Ein Druck- und SMD-Schalter mit hochwertigen Gold- und Silberkontakten, einfacher Montage und langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
1,8 N
Breite:
11.4 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Höhe:
7.75 mm
Kontaktmaterial:
vergoldet
Länge:
11.4 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 mA/30 VAC/42 VDC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, schurter kurzhubtaster, kurzhubtaster, drucktaster ip40, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter, Eingabetaster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,26*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,58*
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,61*
1 Tag
844
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 3,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.