Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Rangierwagenheber 300mm → 200mm, belastbar bis 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709605
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     CRHB-3
EAN/GTIN:
     3272670630307
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
Last max. = 15kg
Höhe max. = 200mm
Höhe min. = 300mm
Weitere Informationen:
Last max.:
15kg
Höhe max.:
200mm
Höhe min.:
300mm
Weitere Suchbegriffe: 2709605, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, SAM, CRHB3, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Trolley Jacks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,52*
€ 1.325,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,66*
€ 1.308,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,01*
€ 1.251,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,11*
€ 1.171,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,78*
€ 1.136,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.