Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 3/8 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 10 → 50Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709625
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     DYT-50-1
EAN/GTIN:
     3272670536913
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/8" 10-50nm
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 10 → 50Nm
Antriebsform = Rund
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Modell = DYT
Einsatzgröße = 12mm
Skalenteilung = 0.5Nm
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
10 → 50Nm
Antriebsform:
Rund
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Modell:
DYT
Einsatzgröße:
12mm
Skalenteilung:
0.5Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, 2709625, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, SAM, DYT501, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,85*
€ 635,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,67*
€ 632,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,06*
€ 602,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,98*
€ 556,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,97*
€ 516,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.