Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 1/4 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 1 → 5Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709626
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     DYT-5-1
EAN/GTIN:
     3272670536890
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4 1-5nm
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 1 → 5Nm
Antriebsform = Rund
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Modell = DYT
Einsatzgröße = 12mm
Skalenteilung = 0.05Nm
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
1 → 5Nm
Antriebsform:
Rund
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Modell:
DYT
Einsatzgröße:
12mm
Skalenteilung:
0.05Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, 2709626, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, SAM, DYT51, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,19*
€ 552,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,51*
€ 544,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,96*
€ 514,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,86*
€ 441,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.