Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 1/2 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 70 → 350Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709630
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     DYTC-350-1
EAN/GTIN:
     3272670525702
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
1/2 "drehmomentschlüssel 70-350 nm
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 70 → 350Nm
Antriebsform = Rund
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Modell = DYTC
Einsatzgröße = 14 x 18mm
Skalenteilung = 1Nm
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
70 → 350Nm
Antriebsform:
Rund
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Modell:
DYTC
Einsatzgröße:
14 x 18mm
Skalenteilung:
1Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 2709630, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, SAM, DYTC3501, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,73*
€ 522,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,68*
€ 516,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,75*
€ 489,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,37*
€ 456,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,89*
€ 422,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.