Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VRPA Rohr Regler, Rohr-Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2712558
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VRPA-CM-Q4-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 8bar
Ausgangsanschluss - Typ = Rohr
Serie = VRPA
Eingangsanschluss Typ = Rohr
Rohr-Auslasskanal = 4mm
Gehäusematerial = PBT
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
8bar
Ausgangsanschluss - Typ:
Rohr
Serie:
VRPA
Eingangsanschluss Typ:
Rohr
Rohr-Auslasskanal:
4mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: festo druckregelventil 1 bar, druckaufbau- und entlüftungsventil, festo druckaufbau- und entlüftungsventil, 2712558, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Druckregler, Festo, VRPACMQ4E, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Pressure Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,07*
€ 70,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 56,14*
€ 72,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.