Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren RA/192000/M RA/192025/MX/25 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 25mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2712682
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/192025/MX/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Hub = 25mm
Bohrung = 25mm
Ausführung = Zweifach
Serie = RA/192000/M
Länge = 45mm
Endlagendämpfung = Puffer
Betriebsdruck max. = 10 bar
ISO Standard = ISO 21287°C
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
25mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
RA/192000/M
Länge:
45mm
Endlagendämpfung:
Puffer
Betriebsdruck max.:
10 bar
ISO Standard:
ISO 21287°C
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Kurzhubzylinder, doppelte kurzhubzylinder, imi norgren originalteile, kurzhubzylinder norgren, 2712682, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Norgren, RA192025MX25, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 10,00*
ab € 35,07*
€ 38,71*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,82*
€ 49,45*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 39,31*
€ 51,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,11*
€ 52,78*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 57,45*
€ 72,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QM/192020/21
ab € 11,42*
Zubehör
IMI Norgren
QM/192020/27
ab € 13,72*
Zubehör
IMI Norgren
C02250405
ab € 1,07*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8020/44
ab € 6,02*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510405
ab € 3,02*
Zubehör
IMI Norgren
C02470405
ab € 1,34*
Zubehör
IMI Norgren
QA/192020/55
ab € 73,86*
Zubehör
IMI Norgren
QM/192020/00
ab € 45,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.