Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Nockenschalter, 1-polig / 20A, 690V (Volts), 3-Stufen, 45°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2715264
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207071 T0-1-15434/I1
EAN/GTIN:
     4015082070717
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Nockenschalter
Kontakt-Anzahl und -Position = 1P
Strom max. = 20A
Spannung max. = 690V (Volts)
Positionenanzahl = 3
Schaltwinkel = 45°
Betätigertyp = Kipphebel
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
1P
Strom max.:
20A
Spannung max.:
690V (Volts)
Positionenanzahl:
3
Schaltwinkel:
45°
Betätigertyp:
Kipphebel
Weitere Suchbegriffe: Steuerschalter, Stufenschalter, Tastschalter, eaton 3-positionen drehschalter 1-polig, nockenschalter, eaton nockenschalter, 2715264, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 207071T0115434I1, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,96*
€ 29,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,00*
€ 30,81*
€ 5,46*
ab € 24,28*
€ 32,52*
€ 4,00*
ab € 24,52*
€ 33,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,91*
€ 42,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 15,03*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,00*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,85*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,14*
Zubehör
Eaton
255923
ab € 31,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.