Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest A100 Griffige Handschuhe, Größe 11, XXL, Zusätzlicher Griff, Latex Gelb 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2718846
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     A100ORRXXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 11, XXL
Primäre Handschuhanwendung = Zusätzlicher Griff
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 3
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN388 2016 = 2143A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11, XXL
Primäre Handschuhanwendung:
Zusätzlicher Griff
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
3
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN388 2016:
2143A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.