Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Aufbewahrungsbank Stahl Höhe einstellbar L. 600mm B. 2000mm H. 830 → 930mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231849
231849
231849
Artikel-Nr.:
     108EL-2723837
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16923033.19
EAN/GTIN:
     5039350096895
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
bott kastenwerkbank
kastenwerkbank
Typ = Aufbewahrungsbank
Tragbar = Nein
Material/Stoff = Stahl
Länge = 600mm
Breite = 2000mm
Höhe = 830 → 930mm
Einstellbare Höhe = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Aufbewahrungsbank
Tragbar:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
600mm
Breite:
2000mm
Höhe:
830 → 930mm
Einstellbare Höhe:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2723837, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 1692303319, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.610,39*
€ 1.857,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.588,71*
€ 1.872,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.872,05*
€ 2.227,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.845,13*
€ 2.195,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.750,30*
€ 2.082,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.631,64*
€ 1.941,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,71*
€ 1.890,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926961.19
ab € 81,59*
Zubehör
Bott
16926962.19
ab € 90,82*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 56,17*
Zubehör
Bott
16926900
ab € 3,98*
Zubehör
Bott
16926804.51
ab € 35,78*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 38,16*
Zubehör
Bott
16926800.51
ab € 18,97*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 20,53*
Zubehör
Bott
16926802.51
ab € 25,62*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.