Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Bott Schrank, Typ Schrank mit Ablage, Bodenmontage, 1 Tür/en, 2 Regal/e, 0 Schublade/n, Verriegelbar, Stahlblech
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2723876
Hersteller:
Bott
Herst.-Nr.:
16926071.11
EAN/GTIN:
5039350128763
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Typ = Schrank mit Ablage
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 1
Anzahl der Regale = 2
Anzahl Schubladen = 0
Verriegelbar = Ja
Material = Stahlblech
Abmessungen = 525 x 350 x 900mm
Weitere Informationen:
Typ:
Schrank mit Ablage
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
1
Anzahl der Regale:
2
Anzahl Schubladen:
0
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Abmessungen:
525 x 350 x 900mm
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Aufbewahrungsschränke
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Sichtfenster-Flügeltürschrank
,
Sichtfenster-Schrank
,
Sichtfensterschrank
,
bott flügeltürenschrank
,
sichtfenster flügeltürschrank
,
2723876
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Aufbewahrungsschränke
,
Bott
,
1692607111
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Storage Cabinets
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 336,32*
€ 405,27*
Lager 827
23 Tage
16
Frei Haus
ab € 359,29*
€ 430,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 349,63*
€ 433,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,79*
€ 516,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,58*
€ 511,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,87*
€ 494,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,92*
€ 461,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,63*
€ 416,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bott verso Fachboden, für Flügeltürschrank 360823-YY
Bott
16926910.51
ab € 23,17*
Zubehör
bott verso Fachbodenteiler, VE 3, BxTxH: 235 x 310 x 100 mm 360743-YY
Bott
16926870.51
ab € 35,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen