Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Schrank, Typ Schrank mit Ablage, Bodenmontage, 2 Tür/en, 2 Regal/e, 0 Schublade/n, Verriegelbar, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2723897
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926208.19
EAN/GTIN:
     5039350097458
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Typ = Schrank mit Ablage
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 2
Anzahl Schubladen = 0
Verriegelbar = Ja
Material = Stahlblech
Abmessungen = 1050 x 350 x 800mm
Weitere Informationen:
Typ:
Schrank mit Ablage
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
2
Anzahl Schubladen:
0
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Abmessungen:
1050 x 350 x 800mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, 2723897, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, Bott, 1692620819, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,21*
€ 490,52*
24 Tage
13
Frei Haus
ab € 433,68*
€ 518,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 424,66*
€ 521,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,96*
€ 621,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,26*
€ 607,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,07*
€ 596,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,87*
€ 535,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,66*
€ 505,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.