Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Stahl Schrank Anthrazitgrau, Hellgrau, 1 Einschübe, 250mm x 650mm x 650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 1 Schublade
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 1 Schublade
Artikel-Nr.:
     108EL-2724009
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40019001.19V
EAN/GTIN:
     4049751236241
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Einschübe = 1
Gehäusematerial = Stahl
Höhe = 250mm
Breite = 650mm
Tiefe = 650mm
Farbe = Anthrazitgrau, Hellgrau
Weitere Informationen:
Einschübe:
1
Gehäusematerial:
Stahl
Höhe:
250mm
Breite:
650mm
Tiefe:
650mm
Farbe:
Anthrazitgrau, Hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, 2724009, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, Bott, 4001900119V, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,89*
€ 479,31*
22 Tage
17
Frei Haus
ab € 402,30*
€ 479,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 418,15*
€ 513,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,90*
€ 513,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,56*
€ 611,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,60*
€ 606,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,61*
€ 592,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,61*
€ 548,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,15*
€ 497,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.