Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon Trident Neptune Wärmeschrumpfschlauch, Trident Steckverbinder, Kunststoff, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735556
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     TNA16CA02-18L / 192991-0015
EAN/GTIN:
     5059045430148
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
Typ = Trident Steckverbinder
Kleberbeschichtet = Nein
Material = Kunststoff
Farbe = Schwarz
Standards = UL 94V-0
Serie = Trident Neptune

Hinteres Gehäuse. Erhältlich in Wärmeschrumpfschlauch- oder Gewindeausführungen für den Einsatz mit flexiblen Kunststoffrohren. Kann anstelle der Dichtungssicherungsmutter an den entsprechenden Steckern und Buchsen montiert werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Trident Steckverbinder
Kleberbeschichtet:
Nein
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Standards:
UL 94V-0
Serie:
Trident Neptune
Weitere Suchbegriffe: 2735556, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, ITT Cannon, TNA16CA0218L1929910015, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,90*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.