Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BFS481H6327XTSA1 SMD HF-Transistor 20 V / 20 mA, SOT-363 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737308
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFS481H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
DC Kollektorstrom max. = 20 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 20 V
Gehäusegröße = SOT-363
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
DC Kollektorstrom max.:
20 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-363
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: Transistor, transistor infineon, smd transistor, 2737308, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BFS481H6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
1
€ 6,90*
ab € 0,298*
€ 0,725*
1 Tag
3347
1
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,891*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.