Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer HF-Transistor, Zweifach npn, 12 V, 8 GHz, 175 mW, 20 mA, SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480690
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFS481H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Übergangsfrequenz: 8 GHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 12 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Dauer-Kollektorstrom: 20 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 70 hFE
  • Verlustleistung: 175 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, transistor infineon, smd transistor, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BFS481H6327XTSA1, 2480690, 248-0690
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,36*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,298*
    € 0,725*
    Lager 139
    3347
    1
    € 14,99*
    ab € 0,223*
    € 0,891*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.