Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Nylon Kabelbinder Weiß 3,6 mm x 156mm, 100Pack Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2739993
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT1.5I-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Länge = 156mm
Breite = 3,6 mm
Farbe = Weiß
Material = Nylon
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100Pack

Kabelbinder Dome-Top® mit Metallwiderhaken, Panduit®. Diese umfassende Produktlinie von Panduit® bietet verschiedene Ausführungen, Materialien und Farben für eine breite Palette von Anwendungen, die eine hohe Festigkeit und überlegene Leistung erfordern. Die zweiteilige Konstruktion verfügt über eine Verriegelung aus Edelstahl, die eine stufenlose Verstellbarkeit des gesamten Bündelbereichs ermöglicht. Die hohe Schlaufenzugfestigkeit übertrifft die Industriestandards, und das patentierte Design mit geringer Einfädelungskraft reduziert die Ermüdung des Benutzers und steigert die Produktivität. Kuppelförmiger Kopf Edelstahl-Verriegelungslasche Hohe Zugfestigkeit Geringe Einfädelungskraft Anti-Rutsch-Band Fingerspitzengriff Gebogene Spitze (außer mittelschwer) Umfassende Sammlung
Weitere Informationen:
Länge:
156mm
Breite:
3,6 mm
Farbe:
Weiß
Material:
Nylon
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100Pack
Weitere Suchbegriffe: 2739993, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Panduit, BT15IC, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06061*
€ 0,07961*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06266*
€ 0,08206*
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0622*
€ 0,0832*
5 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,063*
€ 0,0833*
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0668*
€ 0,1017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 176,92*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,93*
Zubehör
Panduit
TM3S10-C
ab € 0,1778*
Zubehör
Panduit
TMEH-S10-Q0
ab € 58,34*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 313,09*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.036,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.