Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Nylon Kabelbinder 3,6 mm x 363mm, 100Pack Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740063
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4I-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Länge = 363mm
Breite = 3,6 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100Pack

Kabelbinder Dome-Top® mit Metallwiderhaken, Panduit®. Diese umfassende Produktlinie von Panduit® bietet verschiedene Ausführungen, Materialien und Farben für eine breite Palette von Anwendungen, die eine hohe Festigkeit und überlegene Leistung erfordern. Die zweiteilige Konstruktion verfügt über eine Verriegelung aus Edelstahl, die eine stufenlose Verstellbarkeit des gesamten Bündelbereichs ermöglicht. Die hohe Schlaufenzugfestigkeit übertrifft die Industriestandards, und das patentierte Design mit geringer Einfädelungskraft reduziert die Ermüdung des Benutzers und steigert die Produktivität. Kuppelförmiger Kopf Edelstahl-Verriegelungslasche Hohe Zugfestigkeit Geringe Einfädelungskraft Anti-Rutsch-Band Fingerspitzengriff Gebogene Spitze (außer mittelschwer) Umfassende Sammlung
Weitere Informationen:
Länge:
363mm
Breite:
3,6 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100Pack
Weitere Suchbegriffe: 2740063, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Panduit, BT4IC, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 20,249*
€ 25,229*
10
Frei Haus
ab € 21,047*
€ 25,997*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 21,24*
€ 26,46*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,69*
€ 26,61*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 27,81*
€ 41,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1869* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,58*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,70*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.036,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.